{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1898 A | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Pomer zúženia | 1:50 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najmenší ⌀ D1 | 11,8 mm | |
najväčší ⌀ D2 | 16,37 mm | |
Dĺžka nábehu L1 | 10 mm | |
L2 | 210 mm | |
Celková dĺžka L | 290 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116310 12 | |
EAN/GTIN | 4045197029393 | |
Číslo výrobcu | 116310 12 |