Špirálový vrták predĺžený HSS-E N 5X315

Č. pol.: 116285 5X315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 × celková dĺžka L Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1869
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 79,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 315 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok červená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116285 5X315
EAN/GTIN 4045197326898
Číslo výrobcu 116285 5X315

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
38
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
7
Oceľ < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava TiAlN a klzná povrchová úprava, nízke opotrebovanie a nízka tendencia k návaru materiálu.
S ukazovateľom C.

Výhoda:

Dĺžka špirály podľa DIN 340. Na vysokopevnostné, ušľachtilé ocele, tiež TOOLOX.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navrtávače NC č. 112103, 112110 a 112160 suhlom hrotu 120° na zvýšenú bezpečnosť procesu

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka