Suchá vrtací korunka 6,5x45x120xKONUS mm

Č. pol.: 116263
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116263
EAN/GTIN 9003171162639
Číslo výrobcu 116263
Číslo L L50210 135

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: Středicí vrták
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Žádná linie kvality
  • Specifikace: VPE = 1 ks.
  • Rozměr (D x D x H x H x Y;ZAPNUTO): 6,5 x 45 x 120 x KUŽEL mm
  • Průměr: 6,5 mm
  • Tloušťka: 45 mm
  • Otvor: 120 mm
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka