Špirálový vrták predĺžený HSS-E FS 9X320

Č. pol.: 116250 9X320
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 × celková dĺžka L Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 9 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1869
Typ FS
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 206,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 220 mm
Celková dĺžka L 320 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116250 9X320
EAN/GTIN 4062406266059
Číslo výrobcu 116250 9X320

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
55
Alu (krátke rezanie)
N
30
Oceľ < 500 N/mm²
P
32
Oceľ < 750 N/mm²
P
25
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S precíznym zábrusom hrotu.
Špeciálne 4-úrovňové spätné brúsenie pre veľmi dobré vedenie vo vývrte. Drážky bez povrchovej úpravy, fazetky nitridované.
S ukazovateľom C.

Výhoda:

Špeciálny vrták na hlboké otvory. Pre obzvlášť hlboké alebo nízko položené otvory. Dobrý odvod triesok vďaka plochej špirále drážky; preto menej častý odvod triesok pri obzvlášť hlbokých dierach.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navŕtavače NC č. 112120, 112140 a 112170 suhlom hrotu 142° na zvýšenú bezpečnosť

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka