Žebřík se standardní příčkou 2x9 stupňů

Č. pol.: 11609
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Posuvný rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 11609
    EAN/GTIN 4031405116092
    Číslo výrobcu 011609
    Číslo L L90110 921

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový příčkový žebřík
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
    • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
    • Snadné nastavení výšky od příčku k příčce díky tlačítkovým hákům s automatickým zamykáním zvedacího zařízení
    • Horní žebřík od velikosti 2 x 14 příčlí s válečky na stěnu
    • Korozivzdorné vodicí kování
    • Žebříky do 3,0 m s nohavello® žebříky
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Standardní příčná lišta s protiskluzovými žebříky v optimální šířce k vybranému produktu pro bezpečný stojan a výstup pro přistávací žebříky nad 3,0 m. příčná lišta je dodávána volně a je dvakrát přišroubována ke spodnímu konci spojovací tyče
    • Upozornění: Podle normy nelze připevněný posuvný žebřík oddělit od žebříku o délce větší než 3,0 m.

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 5700 mm
    • Vnější šířka: 420 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Prodloužená délka: 4600 mm
    • Délka zasunutá: 2800 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 2x9 příček
    • Výška schůdku/příčku: 30 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
    • Šířka příčného nosníku: 930 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka