Špirálový vrták dlhý HSS-E VA 7,3

Č. pol.: 116070 7,3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,84 € / ks
  • Od 5 ks
    18,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130
  • Uhol sklonu zubov: 35-40

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 7,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 340
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 91,1 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 102 mm
Celková dĺžka L 156 mm
⌀ stopky Ds 7,3 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116070 7,3
EAN/GTIN 4045197027726
Číslo výrobcu 116070 7,3

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Povrch lesklý.
S ukazovateľom C.

Výhoda:

Na vŕtanie s vŕtacími puzdrami alebo v zapustených miestach.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné navrtávaky NC č. 112120, 112140 a 112170 s uhlom hrotu 142° na zvýšenie spoľahlivosti procesu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka