{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 58,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 62 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,6 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116061 2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197026644 | |
Číslo výrobcu | 116061 2,6 |