Univerzální Třmenový mikrometr s vyměnitelným dotekem , 0-25 mm ocel

Č. pol.: 116-101-10
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116-101-10
EAN/GTIN 4946368847658
Číslo výrobcu 116-101-10

Popis

Popis:

Univerzální upínací měřicí šroub s vyměnitelnými měřicími vložkami. Univerzální upínací měřicí šroub nabízí následující výhody: Neotáčivý vřeteno se sedmi různými nástavci. K dispozici jsou také volitelné nástavce pro vřeteno a kovadlinu pro měření závitových závitů.

Charakteristika:

Rozsah: 0 - 25 mm
Stupňování: 0,01 mm
Palcová metrická: Metrická
Dodává se: Krabička je součástí dodávky, standardní nastavení závitu hladké a 60° (25 mm - 50 mm), vyměnitelné kovadliny/hroty vřeten nejsou součástí dodávky.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka