Hákový klíč nastavitelný 100 mm

Č. pol.: 116.100
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
    Druh produktu Hákový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 116.100
    EAN/GTIN 3148511338209
    Číslo výrobcu 116.100
    Číslo L L60130 167

    Popis

    Popis:

    • Pro matice s bočními otvory
    • Vyměnitelné čepy
    • Pohyblivá spodní čelist je snadno posuvná
    • Klíč se automaticky dotáhne na matici
    • Klíče jsou opatřeny 2 sadami snadno vyměnitelných čepů
    • Dřík pochromovaný, matný povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 4 - 6
    • d [mm]: 0 - 100
    • d1 [mm]: 12
    • B [mm]: 360
    • L [mm]: 345
    • Hmotnost v gramech: 820

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka