Skládací lešení s trojitou teleskopickou plošinou Pracovní výška 3,70 m

Č. pol.: 115800
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lešenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115800
EAN/GTIN 4031405158009
Číslo výrobcu 115800

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Dvojitý skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
  • Výškově nastavitelné standpipes pro regulaci výšky plošiny ve vzdálenosti 150 mm od 0,53 m do 1,63 m.
  • Velkoformátová pracovní deska o rozloze 3,25 m²
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Snadná montáž a demontáž bez nářadí
  • Volitelný žebřík se samozavíracími rychloupínacími prvky pro pohodlný přístup a výstup
  • Pracovní výška do 3,6 m.
  • Typ testovaný
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3600 mm
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Třída šířky: W18
  • Šířka lešení: 1965 mm
  • Výška lešení: 2700 mm
  • Délka lešení: 1965 mm
  • Třída zatížení: 2
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 1900 mm
  • Výška plošiny: 1630 mm
  • Délka plošiny: 1900 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka