Skládací lešení s výsuvnou jednotkou Výška plošiny 1,54 m

Č. pol.: 115601
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lešenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115601
EAN/GTIN 4031405156012
Číslo výrobcu 115601
Číslo L L90110 265

Popis

Popis:

  • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
  • Skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
  • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
  • Stabilní zábradlí pro ochranu proti pádu
  • Schůdková plošina s velkým přístupovým poklopem pro pevné stání
  • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm s brzdami
  • Rám zábradlí s vodorovnými vzpěrami pro ochranu proti pádu
  • Dodávka probíhá v sestavách. Po sestavení je lešení sestaveno a demontováno rychle a bez nářadí
  • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m )
  • Pracovní výška do 3,6 m.
  • Typ testovaný
  • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3600 mm
  • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 190
  • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 60
  • Nosnost: 1,5 kN/m2
  • Třída šířky: W06
  • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
  • Šířka lešení: 841 mm
  • Výška lešení: 2660 mm
  • Délka lešení: 1875 mm
  • Třída zatížení: 2
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Šířka plošiny: 750 mm
  • Výška plošiny: 1550 mm
  • Délka plošiny: 1800 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka