{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre vrták | 1 mm - 10 mm | |
pre vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
Druh produktu | Prázdna kazeta |
Číslo položky | 115475 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197883438 | |
Číslo výrobcu | 115475 1-10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Prázdna kazeta na špirálové vrtáky DIN 338 1-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
15,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
21,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
15,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre vrták | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
pre počet vrtákov | 19 | 19 | ||
pre vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Prázdna kazeta | Prázdna kazeta | Prázdna kazeta | Prázdna kazeta |