{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre vrták | 1 mm - 10,5 mm | |
pre vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
Druh produktu | Prázdna kazeta |
Číslo položky | 115470 1-10,5 | |
EAN/GTIN | 2050001112699 | |
Číslo výrobcu | 115470 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Prázdna kazeta na špirálové vrtáky DIN 338, Typ: 1-10,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
26,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre vrták | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm |
pre vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Prázdna kazeta | Prázdna kazeta |