{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 29 | |
⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115375 1-13KB | |
EAN/GTIN | 4062406098155 | |
Číslo výrobcu | 115375 1-13KB |