Súprava špirálových vrtákov HSS-Co8 č. 114550 s kazetou 1-13KB

Č. pol.: 115370 1-13KB
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135
  • Uhol sklonu zubov: 35

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 13 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 29
⌀ otvoru pod závit 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115370 1-13KB
EAN/GTIN 4062406098148
Číslo výrobcu 115370 1-13KB

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.