Špirálové vrtáky HSS-E č. 114400 ako súprava na doplnenie 1-10

Č. pol.: 115300 1-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah vŕtania 1 mm - 10 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 338
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 130 Stupeň
    Stopka Valcová stopka
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Počet vrtákov 19
    Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
    s kazetou nie
    Farebný krúžok červená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 115300 1-10
    EAN/GTIN 4045197024862
    Číslo výrobcu 115300 1-10

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
    Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
    Zosilnené jadro, bez povrchovej úpravy.
    S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Špirálové vrtáky HSS-E č. 114400 ako súprava na doplnenie  1-10

    Špirálové vrtáky HSS-E č. 114400 ako súprava na doplnenie 1-10

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    45 kus/y s okamžitým dodaním
    119,78 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    18 kus/y s okamžitým dodaním
    265,00 €
    Povrchová úprava bez povlaku TiAlN
    Farebný krúžok červená modrá
    Vnútorné chladenie nie nie
    s kazetou nie nie
    Stopka Valcová stopka Valcová stopka
    Rezný materiál HSS E HSS E
    Uhol špičky 130 130

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka