Skládací lešení SG 1,35 x 1,80 m se stabilizátory Výška plošiny 7,96 m

Č. pol.: 115274
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lešenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 115274
    EAN/GTIN 4031405949287
    Číslo výrobcu 115274

    Popis

    Popis:

    • Válcovací lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu
    • Díky přednímu zábradlí, které je celokulaté, lze nastavit a demontovat z úrovně na úroveň
    • Všechny díly lešení jsou také k dispozici samostatně jako náhradní nebo prodlužovací díly
    • Skládací rám z obdélníkových trubkových nosníků se samojistnými závěsy
    • Stabilní a flexibilní díky sklopným třmenům
    • Prostorově úsporné pro přepravu a skladování
    • Čtyři otočná kolečka Ø 125 mm se středovými naklápěcími koly a vřeteny
    • Schůdková platforma pro pevný stojan
    • Hliníkové bočnice a zábradlí s integrovaným kolenním páskem pro ochranu proti pádu (od výšky plošiny 2,8 m )
    • Snadná montáž a demontáž bez nářadí
    • K dispozici jsou různé šířky plošiny (0,75/1,35 m )
    • Délka plošiny 2,45 m a 3,0 m na vyžádání
    • Pracovní výška do 13,88 m.
    • GS-testováno podle DIN EN 1004
    • Třída zatížení/skupina lešení 2: 1,5 kN/m²

    Charakteristika:

    • Počet výložníky: 4
    • Pracovní výška: 9960 mm
    • Lešení pro balování, venkovní, centrální konstrukce: 50 kg
    • Lešení pro balování, venkovní, boční konstrukce: 50 kg
    • Zábradlí lešení, vnitřní, centrální konstrukce: 0 kg
    • Lešení pro balování, uvnitř, boční konstrukce: 0 kg
    • Nosnost: 1,5 kN/m2
    • Třída šířky: W12
    • Použití venku, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Venkovní použití, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, centrální konstrukce: Možné a přípustné
    • Použití uvnitř, boční konstrukce: Možné a přípustné
    • Šířka lešení: 4490 mm
    • Výška lešení: 9060 mm
    • Délka lešení: 5015 mm
    • Třída zatížení: 2
    • Materiál: Hliník
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Šířka plošiny: 1350 mm
    • Výška plošiny: 7960 mm
    • Délka plošiny: 1800 mm

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka