{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
Séria | CleverDrill | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet vrtákov | 25 | |
Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
s kazetou | Áno | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 115051 1-13 | |
EAN/GTIN | 4062406735104 | |
Číslo výrobcu | 115051 1-13 |