Třmenový mikrometr s kulovými měřicími plochami 0-25 mm ocel

Č. pol.: 115-215
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115-215
EAN/GTIN 4946368010724
Číslo výrobcu 115-215
Číslo L L40010 217

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s kulovými měřicími plochami se používají k měření všech zakřivených ploch a tloušťky stěn trubek, kuželových ložisek, kroužků atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka