1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3, s magnetem a plastovým chráničem 13SV

Č. pol.: 115-150 13SV
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115-150 13SV
EAN/GTIN 4991644007301
Číslo výrobcu 115-150 13SV

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Rozměr D2: 20,4 mm
Délka: 6 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 13 mm
Šestihran zásuvka mit Magnet
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka