Úhlový klíč na ventily 82 mm

Č. pol.: 1147471
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Inštalačný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1147471
EAN/GTIN 4017981314008
Číslo výrobcu 1147471
Číslo L L60160 3412

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 31CrV3, kalená, pochromovaná
Pro montáž všech běžných úhlových ventilů s ochranou povrchu
Lomení hrany v otvoru pohonu
Se čtyřhranem 1/2″.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 32 mm
  • Celková výška [mm]: 32 mm
  • Celková délka [mm]: 82 mm
  • Vnitřní Ø: 27 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pozinkované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka