Špirálový vrták HSS-E N 10,1

Č. pol.: 114405 10,1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,87 € / ks
  • Od 5 ks
    14,89 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 135

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10,1 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 135 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 71,9 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 87 mm
Celková dĺžka L 133 mm
⌀ stopky Ds 10,1 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114405 10,1
EAN/GTIN 4045197535467
Číslo výrobcu 114405 10,1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Profilové brúsenie: vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a rozstupu, ako aj presný výbrus hrotu. Vrtáky pre sériovú výrobu.
S hrotom typu C od veľkosti 2 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS-E N 10,1

Špirálový vrták HSS-E N 10,1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,87 €
Od 5  kusov
14,89 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,72 €
Od 5  kusov
19,77 €
Farebný krúžok bez bez
Celková dĺžka L 133 89
Vnútorné chladenie nie nie
Menovité -⌀ DC 10,1 10,1
Rezný materiál HSS E HSS E
Typ N FS
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 71,9 27,9

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka