{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114150 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013415 | |
Číslo výrobcu | 114150 9,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 9,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
356 kus/y s okamžitým dodaním
2,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
3,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 125 | 125 | 125 |
Menovité -⌀ DC | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |