Třmenový mikrometr s prizmatickými uspořádanými měřicími plochami na straně dorazu 2,3-25 mm ocel

Č. pol.: 114-204
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
    Druh produktu Strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 114-204
    EAN/GTIN 4946368010380
    Číslo výrobcu 114-204
    Číslo L L40010 1119

    Popis

    Popis:

    Upínací měřicí šroub s kovadlinou v se používá pro měření řezných nástrojů a nabízí následující výhody: Pro měření třísečné nástroje, např. B. Kohouty, fréza, výstružník.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 2,3 - 25
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
    Poznámky: -
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Hmotnost: 2965
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, nastavovacího klíče

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka