Třmenový mikrometr s prizmatickými uspořádanými měřicími plochami na straně dorazu 45-65 mm ocel

Č. pol.: 114-123
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114-123
EAN/GTIN 4946368010175
Číslo výrobcu 114-123
Číslo L L40010 10798

Popis

Popis:

Upínací měřicí šroub s kovadlinou v se používá pro měření řezných nástrojů a nabízí následující výhody: Pro měření třísečné nástroje, např. B. Kohouty, fréza, výstružník.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 45 - 65
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Poznámky: -
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měřící síla: 5-10
Hmotnost: 1080
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu, nastavovacího klíče

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka