KOMPAKTNÍ STAVITELNÝ KLÍČ CHROMOVANÝ 6

Č. pol.: 113AS.6C
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
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113AS.6C
EAN/GTIN 3662424041617
Číslo výrobcu 113AS.6C
Číslo L L60130 8687

Popis

Popis:

  • Krátká stopka a tenký profil pro optimální přístupnost
  • Lehká hmotnost = větší pohodlí
  • Otvírání XL pro všestrannější použití až do 41 mm
  • Snadno přístupný seřizovací šroub = přívětivý k obsluze
  • Neprostupná pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Měřící stupnice v milimetrech
  • Chromovaná stopka, leštěné plochy hlavy

Charakteristika:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 58
  • C x C1 [mm]: 17x19
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 6,7
  • E3 [mm]: 8. 8
  • E4 [mm]: 7,1
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 25,3
  • [g]: 178

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka