Klíč stavitelný bez jisker 20 mm

Č. pol.: 113A.6SR
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113A.6SR
EAN/GTIN 3148518634632
Číslo výrobcu 113A.6SR
Číslo L L60130 7183

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 10,8
  • E1 [mm]: 8,0
  • L [mm]: 150
  • [g]: 135

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka