Klíč stavitelný pochromované 30 mm

Č. pol.: 113A.10C
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
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113A.10C
EAN/GTIN 3148516997470
Číslo výrobcu 113A.10C
Číslo L L60130 642

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šroubu = snadno nastavitelný
  • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Milimetrová stupnice umožňuje přednastavení otevření
  • Šroub se otáčí ve směru hodinových ručiček
  • Chromovaná hřídel, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 69,5
  • C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5
  • C1 [mm]: 28,5
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 9,5
  • E3 [mm]: 12,7
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 29
  • [g]: 480

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka