Hliníkový skládací vozík

Č. pol.: 1133
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Sklápací vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1133
EAN/GTIN 4017976011332
Číslo výrobcu 1133
Číslo L L90080 252

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Trubkový hliníkový vozík s hliníkovou plošinou, rukojeť se sklápí na plošinu. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 720
Šířka využitelné plochy (mm): 450
Výška plošiny (mm): 205
Celková délka (mm): 815
Celková šířka (mm): 470
Celková výška (mm): 930
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3