Skládací vozík ″GREY EDITION

Č. pol.: 1132/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Sklápací vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1132/7016
EAN/GTIN 4017976311326
Číslo výrobcu 1132/7016
Číslo L L90080 1329

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Skládací vozík z ocelových trubek, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Plošina z desek z odvozeného dřeva, povrch středně šedý. Tlačná rukojeť se sklápí na plošinu. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (nezanechávají stopy), náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 720
Šířka využitelné plochy (mm): 450
Výška plošiny (mm): 205
Celková délka (mm): 815
Celková šířka (mm): 470
Celková výška (mm): 930
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka