1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3 13 mm

Č. pol.: 113-50 13mm
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 113-50 13mm
    EAN/GTIN 4991644502073
    Číslo výrobcu 113-50 13mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 50 mm
    Rozměr D2: 18 mm
    Délka: 9 mm
    Pohon: 1/4″
    Vnější šestihran
    Přítlak: 13 mm
    Šestihran zásuvka
    PovrcVýška: fosfátovaný zinek
    Materiál: Chrom Molybden

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka