1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3 10 mm

Č. pol.: 113-150 10mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113-150 10mm
EAN/GTIN 4991644502639
Číslo výrobcu 113-150 10mm

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Rozměr D2: 14,5 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka