Klíč stavitelný izolované 1000V 34 mm

Č. pol.: 113.12TAVSE
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113.12TAVSE
EAN/GTIN 3148511326534
Číslo výrobcu 113.12TAVSE
Číslo L L60130 143

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem
  • modely s ochranou prstů
  • hlava s dělením, 15° klikou
  • leštěná

Charakteristika:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 34
  • L [mm]: 310
  • [g]: 950

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka