ML Žebřík se stupni, jednostranný přístup 3 stupně

Č. pol.: 11223
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Dvojitý rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 11223
    EAN/GTIN 4031405112230
    Číslo výrobcu 011223
    Číslo L L90110 92

    Popis

    Popis:

    • Stacionární žebřík z hliníku
    • Ergonomicky tvarované drátěné lišty pro snadnou manipulaci
    • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
    • Vysokopevnostní šroubové spojení STEP/Spar
    • Kuželový spar pro bezpečný stojan
    • 4násobný nýtovaný hliníkový vodičový spoj
    • Protiskluzové boty vodičů
    • Praktický úložný zásobník
    • Ze šesti úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2700 mm
    • Výška: 1310 mm
    • Výška sloupce: 50 mm
    • Výška sloupu podpěry: 35 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Výška plošiny: 690 mm
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Délka kroku: 680 mm
    • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 3 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 460 mm
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka