Střešní háky pro bobrovky s práškovým nástřikem červenohnědé barvy

Č. pol.: 11219
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 11219
    EAN/GTIN 4031405112193
    Číslo výrobcu 011219

    Popis

    Popis:

    • Dodává se kompletní s drážkami hřebíky
    • Barevné háčky jsou žárově pozinkované a práškově lakované
    • Být umístěn ve středu krokve
    • První řidiči, min Dva háky, pro každý další vodič min Je třeba mít háček
    • V souladu s vyhláškou o stavebních výrobcích (BauPVO) 305/2011 (EU) a DIN EN 517
    • Bezpečnostní střešní háky podle DIN EN 517 musí být instalovány na střechách se sklonem 22,5° až 75°. Musí být rozloženy na povrch střechy takto:
    • Horní řada < 1,0 m pod hřebenem
    • Meziřádky, každé < 5,0 m od výše uvedeného řádku
    • Dolní řada < 1,5 m nad okapy měřená ve svahu střechy
    • Vodorovná vzdálenost mezi bezpečnostními háky v řadě nesmí překročit 2,0 m. Pro použití ve výškách okapů nad 3,0 m.

    Charakteristika:

    • Barevný design: Červenohnědý práškový lak
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Potažené ocelí
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka