{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Schafttoleranz | h6 | |
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Uhol špičky | 142 Stupeň | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Navrtávač |
Číslo položky | 112140 3 | |
EAN/GTIN | 4045197001429 | |
Číslo výrobcu | 112140 3 |