NC navrtávak HSS-E 142° N 8

Č. pol.: 112120 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 142

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Tolerancia stopky h6
    Menovité -⌀ DC 8 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS E
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h6
    Uhol špičky 142 Stupeň
    Stopka DIN 1835 B s h6
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka napínacích drážok Lc 25 mm
    Celková dĺžka L 79 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Navrtávač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 112120 8
    EAN/GTIN 4045197001375
    Číslo výrobcu 112120 8

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    70
    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    ≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou podľa DIN 1835-B.
    Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou − vďaka tomu ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

    Provedení – obrázek:

    Uhly hrotu navrtávaka a špirálového vrtáka sú rovnaké.
    S NC navrtávakom na rýchle navrtávanie vďaka krátkej dráhe vŕtania.

    Použitie:

    S uhlom hrotu 142° na záber hlavných rezných hrán nasledujúceho špirálového vrtáka.

    Poznámka:

    Použite otáčky pre skutočný ⌀ vŕtania
    (nie všeobecne pre vonkajší ⌀ vŕtania).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka