Stojanová mřížka červenohnědá

Č. pol.: 11210
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 11210
    EAN/GTIN 4031405112100
    Číslo výrobcu 011210

    Popis

    Popis:

    • Stopa: 800 x 250 mm
    • Kompletní se substrukturou
    • Pro snadnou samomontáž
    • Vyrobeno podle nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) 305/2011 (EU) a DIN EN 516

    Charakteristika:

    • Barevný design: Červenohnědý práškový lak
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Potažené ocelí
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Hloubka kroku/příčka: 250 mm
    • Šířka kroku: 800 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka