Sada závitových adaptérů pro jednootvorové aplikace, M14 x 1,5

Č. pol.: 1120743
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Závitový adaptér

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1120743
EAN/GTIN 4036976106565
Číslo výrobcu 1120743
Číslo L L60160 4162

Popis

Popis:

Závitové adaptéry umožňují např. demontáž krytů se závitem, které mají závitový otvor
č. 1.81/1: Pro posuvné kladivo č. 1.35/1, 1.35/2, protipodpěru č. 1.36/1
č. 1.81/2: Pro posuvné kladivo č. 1.35/2, 1.36/2, protipodpěru č. 1.36/3.

Charakteristika:

  • Připojovací závit: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • Obsah (počet kusů): 6 ks.
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,49 kg
  • K dispozici je registrace REACH: ne
  • K dispozici je upínací držák: ne
  • K dispozici jsou otočná ramena: ne
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka