NC navrtávak HSS-E 90° N 6

Č. pol.: 112020 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 450 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia stopky h6
Menovité -⌀ DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 1835 B s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 112020 6
EAN/GTIN 4045197001146
Číslo výrobcu 112020 6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
87
Alu (krátke rezanie)
N
56
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou podľa DIN 1835-B.
Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou − vďaka tomu ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.

Poznámka:

Použite otáčky pre skutočný ⌀ vŕtania
(nie všeobecne pre vonkajší ⌀ vŕtania).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka