NC navrtávak HSS-E-PM 90° N 12

Č. pol.: 112010 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Tolerancia stopky h6
    Menovité -⌀ DC 12 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ h6
    Uhol špičky 90 Stupeň
    Stopka DIN 1835 B s h6
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka napínacích drážok Lc 30 mm
    Celková dĺžka L 102 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Navrtávač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 112010 12
    EAN/GTIN 4045197741448
    Číslo výrobcu 112010 12

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    80
    Alu (krátke rezanie)
    N
    50
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    45
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    33
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    28
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    CuZn
    N
    88
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    ≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou podľa DIN 1835-B.
    Presné stredové vybrúsenie hrotu s úzkou priečnou reznou hranou − vďaka tomu ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Veľmi stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
    Výkonný navrtavák NC.
    Rezný materiál z práškového metalurgického substrátu pre vysoké nároky na životnosť nástroja a presné centrovanie. Veľmi dobrá odolnosť proti opotrebeniu v nehrdzavejúcich oceliach.

    Poznámka:

    Použite otáčky pre skutočný ⌀ vŕtania
    (nie všeobecne pre vonkajší ⌀ vŕtania).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka