{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tolerancia stopky | h6 | |
Menovité -⌀ DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Uhol špičky | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 35 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Navrtávač |
Číslo položky | 112000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197001092 | |
Číslo výrobcu | 112000 16 |