Popis:
Díky ploché kovadlině a špičatému vřeteno vám tento měřicí šroub s krimpovacími výškami nabízí následující výhody: Umožňuje měřit vsazený VÝŠKA elektrických kontaktů. Vynikající přesnost a použití materiálu odolného proti oleji pro všechny plastové díly. Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (IP65), a proto je vhodný pro použití v přítomnosti chladicích maziv.
Charakteristika:
Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Síla měření: 3-8
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 2,4 roku (342-271-30), 5 let při běžném používání (342-451-20).