Třmenový mikrometr s kalenými hroty, hrot 50-75 mm ocel, 30°

Č. pol.: 112-203
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 112-203
EAN/GTIN 4946368009452
Číslo výrobcu 112-203
Číslo L L40010 8285

Popis

Popis:

Tyto upínací měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Výstupek a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 50 - 75
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Síla měření: 3-8
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka