Bezpečnostné sandále jo_SPEEDY čierno-modré Easy ESD S1P, veľkosť 47

Č. pol.: 11171-47
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 47
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11171-47
EAN/GTIN 4030839287897
Číslo výrobcu 11171-47
Číslo L L00790 4904

Popis

Popis:

  • Materiál ze síťoviny/mikrovlákna
  • Prodyšná textilní podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podložka ESD po celé délce
  • Ochrana proti proniknutí bez kovů
  • Podrážka z gumy/EVA jo_DYNAMIC
  • Plastová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, forma A
  • Vlastnosti bez kovů a kůže

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.