Žebřík pro domácnost oboustranný 2x4 stupně

Č. pol.: 11164
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Dvojitý rebrík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 11164
    EAN/GTIN 4031405111646
    Číslo výrobcu 011164
    Číslo L L90110 362

    Popis

    Popis:

    • Domácí manažer z hliníku
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • Protiskluzové boty vodičů
    • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
    • Schváleno a vhodné pro profesionální použití
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2860 mm
    • Výška: 860 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Výška plošiny: 860 mm
    • Protiskluzové: Hliník tažený
    • Počet kroků/příček: 2x4 kroků
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka