Strediaci vrták HSS-E R s plochou 1,6

Č. pol.: 111450 1,6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý ⌀ DC k12 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Typ: R
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Uhol klesania s polomerom: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 333
Typ R
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Uhol klesania s polomerom 60 Stupeň
Smer rezania pravé
Stopka Valcová stopka s h7
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Menovité -⌀ DC 1,6 mm
pre ⌀ obrobku 10 − 15 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerancia stopky h7
s − 0,1 3,25 mm
Celková dĺžka L 35,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 111450 1,6
EAN/GTIN 4045197000705
Číslo výrobcu 111450 1,6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené a podbrúsené z plného materiálu, so špirálovou drážkou.
Parametre tvaru stredového vrtáka s polomerom R: Pozri č. 111350.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka