Stohovatelné přepravní bedny

Č. pol.: 11139
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Prepravná a stohovacia veľká nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11139
EAN/GTIN 4031405111394
Číslo výrobcu 011139
Číslo L L90110 667

Popis

Popis:

  • Hliníkový transportní box
  • Univerzálně použitelné pro přepravu a skladování např. nářadí a měřicích přístrojů, sportovních potřeb, hobby potřeb, fotografického nebo kempingového vybavení
  • Robustní a stabilní díky obvodovým kulivám a vícenásobným nýtovaným závěsům
  • Celokulaté těsnění v okrajové části profilu chrání před prachem a vlhkostí
  • Otočné zámky z nerezové oceli se zařízením pro visací zámek nebo cylindrický zámek
  • Bezpečné stohování díky nárazuvzdorným plastovým rohům
  • Snadná přeprava díky ergonomickým rukojetím pro přenášení a volitelné dráze
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Šířka: 505 mm
  • Výška: 395 mm
  • Vnitřní šířka: 460 mm
  • Vnitřní výška: 350 mm
  • Vnitřní délka: 870 mm
  • Délka: 900 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Objem: 140 l

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka