1/4″ ráčna pro bity s jemným ozubením L.90 mm

Č. pol.: 11133030
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 11133030
EAN/GTIN 4018754291373
Číslo výrobcu 11133030
Číslo L L60010 6538

Popis

Popis:

  • 90 mm krátká konstrukce
  • přepínatelný
  • 80 zubů
  • S ocelovou rukojetí
  • Šestihranný klíč 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA D 6,3
  • Pro 1/4″ bitové šroubováky
  • Šestihrannáklíč s pružinou pro tlak v kroužku
  • Bity se snadno zapojují, bezpečně zapadnou na místo a snadno se znovu vytahují
  • Pro práci ve stísněných prostorech s pracovním úhlem pouze 4,5°
  • FOD-preventivní bezšroubovým designem

Charakteristika:

  • a: 11 mm
  • Vnitřní šestihran pohonu (palce): 1/4″
  • Délka [mm): 90 mm
  • Počet zubů: 80
  • Hmotnost: 70 g
  • Šířka mm (b): 22,5 mm
  • Pracovní úhel: 4.5 °

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka