{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 2,5 mm | |
pre ⌀ obrobku | 20 − 30 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 111290 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197884572 | |
Číslo výrobcu | 111290 2,5 |